KILLARK Stift och hylsor


Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Färg: Grå , Kön: Unisex , Material: Kopparfri aluminium med elektrostatiskt applicerad epoxi, pulverfinish , NEMA-betyg: 4X , Storlek: 7.87 "x 6.83" x 7.59 " , Spänning: 600VAC / 250VDC
StilModellAmpsAntal polerAntal ledningarPris (ex moms)
A
KRS-218-320
---16 135 SEK
B
KRS-20
---14 040 SEK
A
KRS-215-320
---16 135 SEK
C
VR331E3
---5 695 SEK
C
VR321E2
---5 118 SEK
C
VR331E2
---5 744 SEK
A
KRS-215-220
---15 436 SEK
C
VR341E2
---5 894 SEK
C
VR332E2
---5 944 SEK
C
VR341E3
---5 269 SEK
C
VR321E1
---5 495 SEK
A
KRS-218-220
---15 436 SEK
C
VR342E3
---5 584 SEK
D
VR332
30326 823 SEK
D
VR342
30436 833 SEK
D
VR341
30446 390 SEK
D
VR331
30335 712 SEK
D
VR642
60439 110 SEK
D
VR641
60448 221 SEK
D
VR631
60337 009 SEK
E
VR1032
1003210 276 SEK
E
VR1031
100338 834 SEK
E
VR1042
1004311 856 SEK
E
VR1041
1004410 374 SEK
F
VR20322
2003224 079 SEK
F
VR20412
2004422 229 SEK
F
VR20312
2003321 574 SEK
F
VR20412-S39
2004427 274 SEK
F
VR20422
2004324 745 SEK
F
VR20422-S39
2004330 005 SEK
F
VR20322-S39
2003229 763 SEK
F
VR20312-S39
2003327 021 SEK

Stift och hylsor

Killarkstift och hylsanslutningar är utformade för att säkra elektriska anslutningar och ge isolering från fukt, smuts, smuts och kemikalier. Dessa kopparfria aluminiumenheter har elektrostatiskt applicerad epoxipulverfinish för överlägsen seghet och hållbarhet. De har en exklusiv, patenterad Breech Lock-keps som fungerar som ett lock och ett patenterat skår i lockarmen för att hålla locket öppet för enkel insättning eller underhåll av pluggen. Välj ett brett utbud av dessa behållare, tillgängliga i 30, 60, 100 och 200A nuvarande betyg.
Raptor Supplies erbjuder också Killark 3/4 pol stift och hylspluggar med gripribbor för att ge ett stadigt grepp när du ansluter / kopplar ur behållarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?