LEESON White Duck Washguard DC-motorer, C Face med avtagbar bas


Filter
Plikt: KONT , Formfaktor: 1.38 , Ram: 56C , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: C-Face styv , Rotation: RECONN , RPM: 1750 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 "
StilModellSpänningAmpsKapslingHPisolering klassFörpackningVridmomentTypPris (ex moms)
A
108228.00
907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN20 467 SEK
B
108230.00
9010TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF25 109 SEK
C
108226.00
905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN17 934 SEK
D
108423.00
902.7TENV1/4FPG659201.04A9 LB-INDN15 403 SEK
E
108424.00
903.5TENV1/3FPG659201.04A12 LB-INDN15 244 SEK
F
108227.00
1802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN17 091 SEK
G
108229.00
1803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN20 156 SEK
H
108232.00
1807.6TEFC1.5HPG659401.04N54 LB-INDF33 865 SEK
I
108231.00
1805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF25 109 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?