KINGSTON VALVES 205-serien, Horz Dash Pot backventiler


Kingston 205-seriens horisontella backventiler med instrumentbräda är lämpliga för att kontrollera reservluftflödet i smorda tryckluftstillämpningar som lufttorkar och luftkompressorer.

Filter
Skivmaterial: Teflon , Material: Mässing , Tryckområde: 1 - 400 psi , Temperaturvariation: -250 - 350 grader F
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
205-8
1 1/2 lbs.5 117 SEK
RFQ
A
205-7
1 1/4 lbs.5 081 SEK
RFQ
A
205-6
1"3 813 SEK
RFQ
A
205-4
1 / 2 "1 903 SEK
RFQ
A
205A-9
2"8 263 SEK
RFQ
A
205-5
3 / 4 "2 713 SEK
RFQ
A
205-3
3 / 8 "1 608 SEK
RFQ

Funktioner

  • Kingston 205-seriens horisontella backventiler mot hammare har en kolv med instrumentbräda för att sänka slageffekten i tryckluftsapplikationer.
  • Dessa backventiler för instrumentbrädan underlättar lätt borttagning av rost- och kalkrester.
  • De är utrustade med teflonskivor för att klara temperaturer från -250 till 350 grader F.
  • Dessa kontrollventiler kan drivas vid ett maximalt arbetstryck på 400 PSIG.
  • De kommer med en fjäder av rostfritt stål för korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor

Hur underhåller man Kingston 205-seriens horisontella backventiler mot hammare?

  • Inspektera backventilerna när du arbetar.
  • Demontera ventilerna om de är skadade eller slitna och gå igenom Viton O-ring och ventilhus.
  • Smörj Viton O-ringen med silikonsmörjmedel och sätt ihop den till ett enda stycke.

Hur installerar man dessa horisontella kontrollventiler?

  • Horisontella backventiler är installerade i horisontella rör.
  • Placera backventilen på lägsta möjliga höjd i VVS-systemet så att vattenpelarens vikt kan hjälpa till att täta den för utmärkt tätning.
  • Den rekommenderade minsta höjden för en vattenpelare är 18 tum för installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?