KINGSTON VALVES KTD-SB-24 Automatisk tankavtappningsventil, dubbelt inlopp med sil och kulventil | CE7AVA

KINGSTON VALVES KTD-SB-24 automatisk tankavtappningsventil, dubbelt inlopp med sil och kulventil

Artikel: CE7AVA Modell: KTD-SB-24
1 388 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dräneringsventil

Produktinformation:

Kingston KTD-SB-24 automatisk tankavtappningsventil skyddar luftsystem genom att ta bort kondensat från mottagare, kompressorer, efterkylare, torktumlare, filter och droppben.

Funktioner:

  • Kingston KTD-SB-24 automatisk dräneringsventil har mässingskonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den kan användas vid temperaturer från -40 till 140 grader F.
  • Denna silavtappningsventil har en justerbar intervalltid och tömningstid på 0.5 till 45 minuter respektive 0.5 till 10 sekunder.
  • Den kan användas vid tryck från 30 till 300 psi.
  • Denna tankavtappningsventil är utrustad med en sil för att förhindra skräppassage i ventilen.
  • Den innehåller en kulventil för enkelt underhåll och en solenoid för exakt kontroll.

Standarder och godkännanden:

  • ISO
  • cURus

Vanliga frågor och svar:

F. Har Kingston KTD-SB-24 automatisk tankavtappningsventil en elektrisk sladd?

S. Ja, den har en 6 tum lång sladd med jordad kontakt.

F. Vad är arbetstrycket för denna automatiska dräneringsventil?

A. 30 till 300 psi.

F. Hur ofta ska behållaren tömmas?

A. Dagligen.

Produktvarianter

ProduktModellPris
KINGSTON VALVES 620-3 Automatisk dräneringsventil, 3/8 tum storlek | CE7AUZ 620-31 514 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KINGSTON VALVES KTD-SB-24 automatisk tankavtappningsventil, dubbelt inlopp med sil och kulventil
1 388 kr /enhet