KISSLER & CO Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 tum längd


Filter
Inloppsstorlek: 3 / 8 " , Inloppstyp: kompression , Inre kärnan: Gummi , Utanför Dia.: 3 / 8 " , Rör Dia.: 1 / 2 "
StilModellUtloppstypComplianceFinishArtikelLängdMaterialMax. ArbetstryckOperating temp.Pris (ex moms)
A
AB88-1040
FIPAB1953Rostfritt stålVattenanslutningssats20 "Rostfritt stål600 PSI120 grader313 SEK
B
88-2001
FIPUPCRostfritt stålKrananslutning12 "Rostfritt stål flätat250 PSI60 grader52 SEK
B
88-2002
FIPUPCRostfritt stålKrananslutning20 "Rostfritt stål flätat250 PSI400 grader70 SEK
A
AB88-1015
FIPAB1953Rostfritt stålVattenanslutningssats16 "Rostfritt stål600 PSI120 grader344 SEK
B
88-2016
FIPUPCRostfritt stålKrananslutning16 "Rostfritt stål flätat250 PSI60 grader63 SEK
C
88-2036
FIPUPCRostfritt stålKrananslutning36 "Rostfritt stål flätat250 PSI60 grader90 SEK
D
88-6002
IPUPCWhiteKrananslutning20 "Flexibel vinyl250 PSI60 grader72 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?