Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO AB88-1015 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 16 tum längd | AF8PXK 29FJ58

KISSLER & CO AB88-1015 Krantillförselledning 3/8 x 1/2 16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF8PXK Modell: AB88-1015Korsreferens: 29FJ58
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutningssats
ComplianceAB1953
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek3 / 8 "
Inloppstypkompression
Inre kärnanGummi
Längd16 "
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstryck600 PSI
MuttermaterialStål
Operating temp.120 grader
Classic Outlet1 / 2 "
UtloppstypFIP
Utanför Dia.3 / 8 "
Rördia.1 / 2 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)3/8
Matningsstopp Inloppstypkompression
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)5/8
Typ av utloppsstoppkompression
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens inloppstypkompression
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)1/2
Vattenanslutningens utloppstypFIP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypComplianceFinishArtikelLängdMaterialMax. ArbetstryckOperating temp.Pris
KISSLER & CO AB88-1040 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 20 tum längd | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Rostfritt stålVattenanslutningssats20 "Rostfritt stål600 PSI120 grader364SEK
KISSLER & CO 88-2001 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 12 tum längd | AG2PQK 31XJ52 88-2001FIPUPCRostfritt stålKrananslutning12 "Rostfritt stål flätat250 PSI60 grader55SEK
KISSLER & CO 88-2002 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 20 tum längd | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCRostfritt stålKrananslutning20 "Rostfritt stål flätat250 PSI400 grader82SEK
KISSLER & CO 88-2016 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 16 tum längd | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCRostfritt stålKrananslutning16 "Rostfritt stål flätat250 PSI60 grader73SEK
KISSLER & CO 88-2036 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 36 tum längd | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCRostfritt stålKrananslutning36 "Rostfritt stål flätat250 PSI60 grader104SEK
KISSLER & CO 88-6002 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 20 tum längd | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCWhiteKrananslutning20 "Flexibel vinyl250 PSI60 grader84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO AB88-1015 Krantillförselledning 3/8 x 1/2 16 tums längd
400SEK /enhet