lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , HP: 2 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
3 -fas allmänna AC -motorer, 2hk, 208 - 230 / 460VAC
Dayton 3-fas AC-motorer för allmänna ändamål är designade för att användas i varmvattenberedare, pumpar, transportörer och terrängmotoriserad utrustning. De producerar en uteffekt på 2HP och levererar en maximal hastighet på upp till 3510 RPM och tillåter axelrotation i både medurs och moturs riktningar. Dessa kontinuerliga motorer har NEMA 56 valsade stålramar för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. De är vidare utrustade med kullager för låg rotationsfriktion. Klass F-isolering erbjuder drift i höga temperaturer. De är NEMA Premium-klassade, vilket ger maximala energibesparingar. Välj från ett brett utbud av Dayton 3-fasmotorer, tillgängliga i 77 och 83.5 procent nominell verkningsgrad på Raptor Supplies.