OMRON Panelmonterad Cross Roller Plunger Actuator Snap Switch


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.69 " , Husmaterial: Fenol , Typ av ställdon: Panelmonterad korsrullkolv
StilModellDriftstemp. RäckviddStälldonets längdStrömÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaPris (ex moms)
A
A-20GQ21
-13 grader till 176 grader F.1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Löd125/250/480 VAC0.014 "511 SEK
B
X-10GQ21-B
-13 grader till 176 grader F.1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Skruva125 VDC0.007 "549 SEK
C
A-20GQ21-B
-13 grader till 176 grader F.1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Skruva125/250/480 VAC0.014 "512 SEK
D
Z-15GQ21
-13 grader till 176 grader F.1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC0.002 "351 SEK
E
Z-15GQ21-B7-K
-25 grader till 80 grader C.Ej tillämplig15A0.141 "4.00 oz.Skruva125/250/480 VAC0.002 "377 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?