Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS CL800 Digital klämmätare, kläm på, -14 till 1000 grader F temperaturområde | CD2HMP 52ZK83 / 69016-7

KLEIN TOOLS CL800 Digital Clamp Meter, Clamp On, -14 till 1000 grader F temperaturområde

Finns i lager
Artikel: CD2HMP Modell: CL800Korsref.: 52ZK83 / 69016-7
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
2 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet+/- 2.0% + 5 siffror
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
BatteritypAAA
Kalibreringsfrekvens45 till 400 Hz
Kapacitans6000uF
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar6000
DatahållJa
VisaDisplay
Frekvensräknare1 Hz till 500 KHz
Käftkapacitet1.4 "(36mm)
Max. AC-förstärkare600
Max. AC-volt1000
Max. Ledarstorlek750 MCM
Max. DC-förstärkare600
Max. DC-volt1000
Max. Ohms60 megaohm
MinneMax / min
Operating temp.32 grader till 104 grader F.
Peak HoldJa
SäkerhetsgraderingKatt IV 600V
SpecialfunktionerIndikator för lågt batteri
Temp. Räckvidd-14 grader till 1000 grader F.
TermometertypTyp K Thermocouple

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsKäftstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddResistensTemperaturintervallPris
KLEIN TOOLS CL600 Digital klämmätare, AC Auto-Ranging, 600A | CE4WMQ 69014-3 CL600--------1 226 kr
KLEIN TOOLS CL110 Klämmätare, Digital AC Auto-Ranging Tester, 400A | CE4WMR CL110--------69SEK
KLEIN TOOLS CL700 digital klämmätare, växelströmsmätare för automatisk växelström, lågimpedansläge, 600A | CE4WMT 69015-0 CL700--------2 288 kr
KLEIN TOOLS CL210 Clamp Meter, Digital AC Auto Ranging Tester, Med termoelementsond, 400A | CE4WPT CL210---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL110KIT Klämmätare och elektrisk testkit, 600V | CE4WPU CL110KIT---------
RFQ
KLEIN TOOLS CL450 Elektrisk testare, HVAC -klämmätare, med differenstemperatur | CE4WVV 69063-1 CL450--------3 907 kr
KLEIN TOOLS CL150 klämmätare, digital växelströmstestare, med 18 tums flexibel klämma | CE4WXF 69099-0 CL150--------1 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS CL800 Digital Clamp Meter, Clamp On, -14 till 1000 grader F temperaturområde
2 645 kr /enhet