KLEIN TOOLS Gnistfri slägghammare


Klein gnistfri slägga är idealisk för oljeraffinaderier, kemiska anläggningar och andra industrianläggningar där brandfarliga eller explosiva material finns. De är gjorda av mässing som hindrar hammaren från att skapa gnistor när den träffar arbetsytan. Denna säkerhetsfunktion förhindrar oavsiktlig antändning av brandfarliga gaser eller damm, vilket orsakar en explosion eller brand. Deras huvuden ...är säkert epoxierade på handtagen för att förhindra att de lossnar vid stötar.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
81904
1 812 SEK
B
81903
1 482 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa hammare har en liknande mekanism som vanliga släggor men kommer med ett gnistfri huvud.
  • De ger kraftfulla slag när de svängs med full kraft för att bryta isär föremål, slå spikar och utföra andra tunga uppgifter.
  • Deras långa handtag gör att användaren kan applicera mer kraft och hävstång när man träffar föremålet, vilket gör att det rör sig eller deformeras.

Vanliga frågor

Vad är handtaget gjort av?

Handtaget på dessa gnistfri slägga är tillverkat av glasfiber, vilket ger hållbarhet och styrka samtidigt som de absorberar stötar och vibrationer under slag.

Vad är syftet med en kil?

Klein hammare har en mässingskil som permanent fäster huvudet vid handtaget och eliminerar gnistfaran, i motsats till stålkilar som används i andra hammare.

Vad är fördelen med en dubbelsidig huvuddesign?

Det dubbelsidiga huvudet ger maximal slagyta samtidigt som det förbättrar balansen under operationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?