KLEIN TOOLS Ratchet Linemans skiftnyckel


Filter
Finish: Svart oxidhandtag med ljusgult huvud , Flexibelt huvud: 0 grader , Min. Arc Swing: 0 grader , Antal växlade tänder: 72 , Antal poäng: 4 , Offset: 0 grader , Reversering: Ja , SAE eller Metrisk: SAE , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellMaterialTotal längdStorlekSkiftnyckelstilPris (ex moms)
A
KT151T
Metall13 "3/4, 1, 1-1/8"Standard1 904 SEK
B
KT155HD
Stål12 "Combo Sq. Uttag: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"5-i-1 dubbeländad2 079 SEK
C
KT155T
Stål9.375 "Combo Sq. Uttag: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", skiftnycklar: 9/16, 3/4", bultar: 1/2, 5/8, 3/4 ", 9-1 / 2"5-i-1 dubbeländad1 920 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?