Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman skiftnyckel, 3/4, 1 och 1-1/8 tum Storlek | AA7EHG 15W153 / 68001-4

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman skiftnyckel, 3/4, 1 och 1-1/8 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AA7EHG Modell: KT151TKorsref.: 15W153 / 68001-4
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
1 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting Linemans Skiftnyckel
FinishSvart oxidhandtag med ljusgult huvud
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek3/4", 1", 1-1/8"
MaterialMetall
Min. Arc Swing0 grader
Antal kuggar72
Antal poäng4
Kompensera0 grader
Total längd13 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek3/4, 1, 1-1/8"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekSkiftnyckelstilPris
KLEIN TOOLS KT155HD Spärr Linemans skiftnyckel, 5 tum, 1 tum lång | AB12TBE 6DL22 / 59-68027 KT155HDStål12 "Combo Sq. Uttag: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", Hex: 9/16, 3/4"5-i-1 dubbeländad2 079 kr
KLEIN TOOLS KT155T Spärr Linemans skiftnyckel, 5 i 1, 9.375 tum längd | AF7PCG 22DL60 / 68003-8 KT155TStål9.375 "Combo Sq. Uttag: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", skiftnycklar: 9/16, 3/4", bultar: 1/2, 5/8, 3/4 ", 9-1 / 2"5-i-1 dubbeländad1 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman skiftnyckel, 3/4, 1 och 1-1/8 tum storlek
1 904 kr /enhet