Knipex hållringstångsatser används för att installera eller ta bort inre och externa hållringar från räfflade axlar, låsringar och snäppringar på hål och räfflade axlar. Dessa uppsättningar innehåller fyra hållringstänger med olika käftdiametrar och en nylonpåse med en låsklämma. DIN 5254 B och DIN 5256 D-certifierade tänger i denna uppsättning är gjorda av krom vanadinstål och har ett plastbelagt handtag med en inbyggd fjäder (på utvalda modeller) för att minska trötthet och överdriven gripkraft. Dessa tänger har en fast / böjd / rak / böjd och rak spets med en 0/90-graders spetsvinkel för att minska ringglidning på hål eller exakta arbeten på små hållringar. Dessa Knipex-tänger kan användas på axlar och hål med diametrar upp till 2-3 / 8 tum. Raptor Supplies erbjuder dessa Knipex-tångsatser i olika spetsstorlekar.