Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring Tångsats Int / Ext 90 grader 4 PC | AC9UAW 3JXP5

KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring Tång Set Int/Ext 90 grader 4 PC

Finns i lager
Artikel: AC9UAW Modell: 9K 00 19 54 USKorsreferens: 3JXP5
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
2 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
KonverterarTill internt / externt
För Bore Dia.5/16 till 1/2 ", 3/4 till 2-3 / 8"
För Shaft Dia.1/8 till 3/8 ", 3/4 till 2-3 / 8"
HandlePlastbelagd, fjäderretur på ext
Hantera färgRed
Handtag DesignPlastbelagd
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal bitar4
Total längd5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"
Vårens återkomstJa
Spetsvinkel (grader)90
Tips Dia.0.035 ", 0.070"
Tipsstorlek0.035 och 0.070 "
Tips typFast
TypIntern extern

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.58
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTips typFör Bore Dia.För Shaft Dia.TypHandleMaterialTotal längdVårens återkomstPris
KNIPEX 00 19 56 Låsringstang Intern / extern 4 delar | AA2KTF 10N809 00 19 56Böjd och rak3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på externSmidd Chrome Vandium Steel7.25 "Ja2 218 kr
KNIPEX 00 19 57 Precision Circlip Tang Set, Int / Ext, 4Pc | AA2KTG 10N810 00 19 57Rakt1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på externSmidd Chrome Vandium Steel5-1/2 And 7-1/4"Ja2 046 kr
KNIPEX 9K 00 19 01 US Låsringstångsats, Int / Ext, 4 delar | AA2MTP 10U091 9K 00 19 01 USASmidd Chrome Vanadium Steel1/2 till 1 "-InrePlastbelagdSmidd Chrome Vandium Steel5.75 "Nej2 240 kr
KNIPEX 9K 00 19 02 US Låsringstång Set Int / Ext 4-del | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 USASmidd Chrome Vanadium Steel-3/4 to 2-3/8"YttrePlastbelagdSmidd Chrome Vandium Steel4.25 "Nej2 589 kr
KNIPEX 9K 00 19 51 US Hållringstångsats, Int / Ext, 4 PC | AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 USAFast1/2 till 1 ", 3/4 till 2-3 / 8"3/8 till 1 ", 3/4 till 2-3 / 8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på extKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja2 125 kr
KNIPEX 9K 00 19 52 US Ret Ring Tång Set, Int / Ext, 0/90 grader, 4 PC | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 USAFast1/2 till 1 "3/8 till 1 "Intern externPlastbelagd, fjäderretur på extKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Ja1 923 kr
KNIPEX 9K 00 19 53 US Hållringstångsats Int / Ext 4 PC | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 USAFast3/8 till 1/2 ", 3/4 till 2-3 / 8"1/8 till 3/8 ", 3/4 till 2-3 / 8"Intern externPlastbelagd, fjäderretur på extKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ring Tång Set Int/Ext 90 grader 4 PC
2 175 kr /enhet