KURIYAMA 4EGW2 Slang 7/8 tum Id 1 1/8 tum Ytterdiameter 100 fot | AD7GRD

KURIYAMA 4EGW2 Slang 7/8 tum Id 1 1/8 tum Ytterdiameter 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GRD Modell: 4EGW2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.7 / 8 "
Längd100ft.
MaterialPVC
Max. Tryck30 vid 70 grader F.
Utanför Dia.1.25 "
Temp. Räckvidd25 grader till 150 grader F.
TypFlexibelt
VakuumInte betygsatt
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.845
Fartygets höjd (cm)53.59
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddTypVägg tjocklekPris
KURIYAMA 1PBK3 Slang 5/16 Idx0.44 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDM 1PBK3Rensa5 / 16 "50 vid 70 grader F.7 / 16 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 16 "1 170 kr
KURIYAMA 1PBK4 Slang 1 Idx1.25 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDN 1PBK4Rensa1"25 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 8 "6 450 kr
KURIYAMA GR023-0406X100 Pvc-slang 3/8 tums ytterdiameter 100 fot svart nyans | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Svart nyans1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "504SEK
KURIYAMA GR023-0608X100 Pvc-slang 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot Svart nyans | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Svart nyans3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "588SEK
KURIYAMA GR023-0810X100 PVC-slang 5/8 tums ytterdiameter 100 fot svart nyans | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Svart nyans1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 till 150 grader FUV1 / 16 "719SEK
KURIYAMA GR023-1216X100 PVC-slang 1 tum ytterdiameter 100 fot svart nyans | AC2QEY 2LZD2 GR023-1216X100Svart nyans3 / 4 "35 psi1"25 till 150 grader FUV1 / 8 "2 422 kr
KURIYAMA 4EGU4 Slang 3/16 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot | AD7GQM 4EGU4Rensa3 / 16 "50 vid 70 grader F.1 / 4 "25 grader till 150 grader F.Flexibelt1 / 32 "478SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA 4EGW2 Slang 7/8 tum Id 1 1/8 tum Ytterdiameter 100 fot
5 885 kr /enhet