Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA GHC-34/8 / BLK Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg | AE2AUT 4WDU7

LAMP GHC-34/8/BLK Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg

Finns i lager
Artikel: AE2AUT Modell: GHC-34/8/BLKKorsreferens: 4WDU7
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlasdörr Gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgNatural
HörnRundade
Dörrbladets längd1 11 / 32 "
Dörrbladets bredd1 23 / 64 "
Dörrtjocklek5/32 "till 15/64"
FinishPolerad
Rambladets längd1 11 / 32 "
Rambladets bredd1.187 "
hårdvaraVad ingår
Höjd1 29 / 64 "
Hål per blad1
Lastkapacitet8.8 pund / par
MaterialRostfritt stål
MonteringSvetsning
RiktningVänster eller höger hand
Pin Dia.13 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd1 23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHörnDörrbladets längdHål per bladLastkapacitetPin Dia.RörelseomfångBreddPris
LAMPA GH-34/0 / CR-P Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 Deg | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "Rundade1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 17 / 64 "134SEK
LAMPA GH-34/0 / SP Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 Deg | AE2AUM 4WDU2 GH-34/0 / SP1 33 / 64 "Rundade1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 17 / 64 "168SEK
LAMPA GH-34/8 / CR Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 Deg | AE2AUN 4WDU3 GH-34/8 / CR1 31 / 64 "Rundade1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 11 / 32 "167SEK
LAMP GH-34/8/S Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 grader | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / S1 31 / 64 "Rundade1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 11 / 32 "202SEK
LAMPA GHC-34/8 / CR Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "Rundade1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 grader1 23 / 64 "223SEK
LAMPA GH-34/8 / CR-P Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg | AE2BAH 4WEA5 GH-34/8 / CR-P2.125 "Fyrkant2.125 "2 och 326.4 pund / par5 / 16 "270 grader3.156 "521SEK
LAMPA XL-GH03-48-8CR Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg | AE2BAJ 4WEA6 XL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Fyrkant2 3 / 64 "2 och 326.4 pund / par5 / 16 "270 grader3 21 / 64 "417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP GHC-34/8/BLK Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg
265SEK /enhet