Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA GH-34/8 / CR Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 Deg | AE2AUN 4WDU3

LAMP GH-34/8/CR Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 Deg

Finns i lager
Artikel: AE2AUN Modell: GH-34/8/CRKorsreferens: 4WDU3
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlasdörr Gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgNatural
HörnRundade
Dörrbladets längd1 9 / 64 "
Dörrbladets bredd1 11 / 32 "
FinishPolerad
Rambladets längd1 11 / 32 "
Rambladets bredd1 11 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Höjd1 31 / 64 "
Hål per blad3
Lastkapacitet8.8 pund / par
MaterialRostfritt stål
MonteringSvetsning
RiktningVänster eller höger hand
Pin Dia.13 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång100 grader
Bredd1 11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHörnDörrbladets längdHål per bladLastkapacitetPin Dia.RörelseomfångBreddPris
LAMPA GH-34/0 / CR-P Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 Deg | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "Rundade1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 17 / 64 "134SEK
LAMPA GH-34/0 / SP Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 Deg | AE2AUM 4WDU2 GH-34/0 / SP1 33 / 64 "Rundade1 11 / 32 "28.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 17 / 64 "168SEK
LAMP GH-34/8/S Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 grader | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / S1 31 / 64 "Rundade1 9 / 64 "38.8 pund / par13 / 64 "100 grader1 11 / 32 "202SEK
LAMPA GHC-34/8 / BLK Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg | AE2AUT 4WDU7 GHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "Rundade1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 grader1 23 / 64 "265SEK
LAMPA GHC-34/8 / CR Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "Rundade1 11 / 32 "18.8 pund / par13 / 64 "270 grader1 23 / 64 "223SEK
LAMPA GH-34/8 / CR-P Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg | AE2BAH 4WEA5 GH-34/8 / CR-P2.125 "Fyrkant2.125 "2 och 326.4 pund / par5 / 16 "270 grader3.156 "521SEK
LAMPA XL-GH03-48-8CR Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 270 Deg | AE2BAJ 4WEA6 XL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Fyrkant2 3 / 64 "2 och 326.4 pund / par5 / 16 "270 grader3 21 / 64 "417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP GH-34/8/CR Glasdörrgångjärn Rostfritt stål 100 Deg
167SEK /enhet