LAMP Snabbkopplings gångjärn


Filter
Lager typ: Enkel , Färg: Natural , Hörn: Rundade , Dörrbladsbredd: 7 / 8 " , Avsluta: Polerad , Rambladsbredd: 7 / 8 " , Hårdvara: Ingår ej , Material: Rostfritt stål , Montering: Svetsning , Orientering: Vänster eller höger hand , Pin Dia.: 15 / 64 " , Pin Material: Rostfritt stål , Pin Typ: Ej borttagbar , Rörelseomfång: 180 grader , Bredd: 1 31 / 32 "
StilModellDörrbladets längdRambladets längdHöjdHål per bladPris (ex moms)
A
HG-OTB75
2 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0184 SEK
B
HG-OTA75
2 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0225 SEK
A
HG-OTB100
3 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "0192 SEK
C
HG-OTA100
3 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3219 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?