Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HG-OTA75 Snabbkopplingsrör i rostfritt stål 180 graders svetsning | AE2AVD 4WDV8

LAMP HG-OTA75 snabbkopplingsgångjärn rostfritt stål 180 graders svetsning

Finns i lager
Artikel: AE2AVD Modell: HG-OTA75Korsreferens: 4WDV8
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplings gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgNatural
HörnRundade
Dörrbladets längd2 61 / 64 "
Dörrbladets bredd7 / 8 "
FinishPolerad
Rambladets längd2 61 / 64 "
Rambladets bredd7 / 8 "
hårdvaraIngår ej
Höjd2 61 / 64 "
Hål per blad0
MaterialRostfritt stål
MonteringSvetsning
RiktningVänster eller höger hand
Pin Dia.15 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1 31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdRambladets längdHöjdHål per bladPris
LAMPA HG-OTA100 Snabbkopplingsrör i rostfritt stål 180 graders svetsning | AE2AVC 4WDV7 HG-OTA1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3219SEK
LAMPA HG-OTB100 Snabbkopplingsrör i rostfritt stål 180 graders svetsning | AE2AVE 4WDV9 HG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "-192SEK
LAMPA HG-OTB75 Snabbkopplingsrör i rostfritt stål 180 graders svetsning | AE2AVF 4WDW1 HG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HG-OTA75 snabbkopplingsgångjärn rostfritt stål 180 graders svetsning
225SEK /enhet