Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 429251 Koppling 2 x 1-1 / 2 tums halk | AB6UYF 22FM19

LASCO 429251 Koppling 2 x 1-1/2 Inch Slip

Finns i lager
Artikel: AB6UYF Modell: 429251Korsreferens: 22FM19

Få det Maj 22, Onsdag
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x Uttag
Längd3.13 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3917400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypArtikelLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 429010BC Koppling 1 tum Slip x Slip | AB6UWN 22FJ46 429010BCWhiteUttag x UttagKoppling2.08 "450 psi @ 73 grader F1"8SEK
LASCO 429005BC Koppling 1/2 tum Slip x Slip | AB6UWP 22FJ48 429005BCWhiteUttag x UttagKoppling1.67 "-1 / 2 "4SEK
LASCO 429020BC Koppling 2-tums Slip x Slip | AB6UWQ 22FJ50 429020BCWhiteUttag x UttagKoppling2.84 "-2"29SEK
LASCO 429030 Koppling 3-tums Slip x Slip | AB6UWR 22FJ51 429030WhiteUttag x UttagKoppling4.21 "-3"94SEK
LASCO 429007BC Koppling 3/4 tums Slip x Slip | AB6UWT 22FJ53 429007BCWhiteUttag x UttagKoppling1.7 "-3 / 4 "6SEK
LASCO 429040 Koppling 4-tums Slip x Slip | AB6UWU 22FJ54 429040WhiteUttag x UttagKoppling4.24 "-4"107SEK
LASCO 429060 Koppling 6 tums slip x glid | AB6UWV 22FJ55 429060WhiteUttag x UttagKoppling7.29 "-6"322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 429251 Koppling 2 x 1-1/2 Inch Slip
39SEK /enhet