Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 474020 hanadapter Pvc 40 2 tums insats x Mpt | AF7QHV 22FM91

LASCO 474020 Hane Adapter Pvc 40 2 Inch Insert x Mpt

Finns i lager
Artikel: AF7QHV Modell: 474020Korsreferens: 22FM91

Få det Maj 16, Torsdag
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypInfoga x MNPT
Längd3.3 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 436015 Adapter för hane 1-1 / 2 tum Mpt x Slip | AB6UWC 22FJ10 436015PVCWhiteMNPT x uttag2.54 "-1.5 "21SEK
LASCO 436010BC hanadapter 1 tum Mpt x Slip | AB6UWE 22FJ17 436010BCPVCWhiteMNPT x uttag1.99 "450 psi @ 73 grader F1"12SEK
LASCO 436005BC Hanadapter 1/2 tum Mpt x Slip | AB6UWG 22FJ19 436005BCPVCWhiteMNPT x uttag1.57 "-1 / 2 "6SEK
LASCO 436102 Adapter för hane 3/4 x 1 tum Mpt x Slip | AB6UWH 22FJ20 436102PVCWhiteMNPT x uttag1.83 "-3 / 4 "x 1"14SEK
LASCO 436007BC Hanadapter 3/4 tum Mpt x Slip | AB6UWK 22FJ25 436007BCPVCWhiteMNPT x uttag1.62 "-3 / 4 "6SEK
LASCO 436012 Adapter för hane 1-1 / 4 tum Mpt x Slip | AF7PUE 22FJ13 436012PVCWhiteMNPT x uttag2.54 "-1.25 "13SEK
LASCO 436020 hanadapter 2 tum Mpt x Slip | AF7PUJ 22FJ22 436020PVCWhiteMNPT x uttag2.67 "-2"31SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 474020 Hane Adapter Pvc 40 2 Inch Insert x Mpt
62SEK /enhet