BUSSMANN PVS-R-serie specialsäkringar


Filter
Växelspänning: 600 VAC , DC-spänningsklass: 600 VDC , Säkringstyp: Snabbt slag , Mfr. Serier: PVS-R , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Specialsäkringar , Uppsägningstyp: Kniv blad , Typ: Solcellssäkring , Spänning (AC): 600 VAC
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppArtikelPris (ex moms)
A
PVS-R-600
Patronblad600ASolar PhotovoltaicIndustriell säkring6 415 SEK
A
PVS-R-500
Säkringar för kassettblad500ASolfotovoltaisk säkringslänkElektronisk säkring6 415 SEK
A
PVS-R-400
Säkringar för kassettblad400ASolfotovoltaisk säkringslänkElektronisk säkring5 020 SEK

PVS-R-serie specialsäkringar

Specialsäkringar i Bussmann PVS-R-serien används för att skydda solpaneler och relaterade komponenter från överströmsförhållanden och kortslutningar. Dessa säkringar är designade för att hantera de unika egenskaperna hos solcellsinstallationer och erbjuder exakt skydd mot överdrivet strömflöde. Genom att omedelbart avbryta felaktiga kretsar förhindrar de skador på dyr solcellsutrustning och säkerställer personalens säkerhet. Varumärkets specialsäkringar i PVS-R-serien upprätthåller systemets integritet, maximerar energiproduktionen och minimerar stilleståndstiden i solenergianläggningar, vilket i slutändan bidrar till effektiv och pålitlig generering av förnybar energi. De kommer med snabbblåsningsegenskaper, vilket säkerställer snabba avbrott av elektrisk ström vid fel. Dessa specialsäkringar i PVS-R-serien erbjuder en patronbladskropp och knivbladsavslutningsstil, vilket ger säkra och effektiva anslutningar av solcellsinstallationer. De finns i strömstyrkor på 400, 500 och 600A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?