LASCO Minska utslagsplatser


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Färg: Grå , Kopplingstyp: Insert , Monteringsmaterial: PVC , Max. Temp.: 140 grader F
StilModellLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
401582
---1 930 SEK
B
4101101
---31 SEK
A
401166
---28 SEK
C
402071
---20 SEK
D
401249BC
---42 SEK
A
401585
---1 972 SEK
E
1401-125
3.78 "270 psi @ 73 grader F.1 "x 3/4" x 3/4 "59 SEK
E
1401-094
3.79 "280 psi @ 73 grader F.3/4 "x 1/2" x 1/2 "40 SEK
F
1401130
3.79 "-1 "x 1" x 1/2 "40 SEK
F
1401101
4.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "39 SEK
F
1401-168
4.36 "220 psi @ 73 grader F.1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "55 SEK
F
1401167
4.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "56 SEK
F
1401-131
4.48 "270 psi @ 73 grader F.1 "x 1" x 3/4 "45 SEK
F
1401251
5.5 "-2 "x 2" x 1-1 / 2 "131 SEK
F
1401249
5.5 "-2 "x 2" x 1 "115 SEK
F
1401-211
5.36 "200 psi @ 73 grader F.1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "79 SEK
F
1401210
5.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "112 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?