CLEVELAND CONTROLS Luftavkänningsbrytare


Filter
Diameter: 2 1 / 2 " , Funktion: Känner av positivt, negativt eller differentiellt lufttryck eller när extremt låg temperatur eller tryck är en kritisk faktor , Drifttemp. Räckvidd: -40 till 180 F , Switch Typ: SPDT
StilModellDjupHöjdTypBreddPris (ex moms)
A
RFS-4150
2-3 / 4 "4.25 "H VAC/allmänt ändamål3.75 "430 SEK
B
NS2-0000-05
3-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "316 SEK
C
DFS-221-112-395
6-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/allmänt ändamål4.38 "410 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?