Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1401249 Reducing Tee Insert 2 tum x 2 tum x 1 tum Pvc | AF7QKZ 22FN51

LASCO 1401249 Reducing Tee Insert 2 tum x 2 tum x 1 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QKZ Modell: 1401249Korsreferens: 22FN51
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInsert
Längd5.5 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2 "x 2" x 1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 1401-094 Minskande t-insats 3/4 x 1/2 tum x 1/2 tum Pvc | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 grader F.3/4 "x 1/2" x 1/2 "40SEK
LASCO 1401-125 Reducerande T-insats 1 tum x 3/4 tum Pvc | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi @ 73 grader F.1 "x 3/4" x 3/4 "59SEK
LASCO 1401-131 Minskande T-insats 1 tum x 3/4 tum Pvc | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 grader F.1 "x 1" x 3/4 "45SEK
LASCO 1401-168 Reducerande T-insats 1-1 / 4 tum x 1 tum Pvc | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 grader F.1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "55SEK
LASCO 1401101 Minskande T-insats 3/4 tum x 1/2 tum Pvc | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "39SEK
LASCO 1401130 Minskande t-insats 1 tum x 1 tum x 1/2 tum Pvc | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "40SEK
LASCO 1401167 Reducerande T-insats 1-1 / 4 x 3/4 tum Pvc | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "56SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1401249 Reducing Tee Insert 2 tum x 2 tum x 1 tum Pvc
115SEK /enhet