LEESON 102694.00 50Hz Motor 3-fas 1 / 2hk 1425 220 / 380-440 56c | AD7WHJ 4GUV5 / C4T14FC3 A

LEESON 102694.00 50hz Motor 3-fas 1/2hk 1425 220/380-440 56c

Finns i lager
Artikel: AD7WHJ Modell: 102694.00Korsreferens: 4GUV5 / C4T14FC3 A

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram56C
Fulllastförstärkare2.4/1.4/1.2
HP1/2
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel8.375 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1425
Antal hastigheter1
Total längd10.25 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddIngen
Spänning220/380/440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdHPisolering klassPris
LEESON 114896.00 50 Hz Motor 3-fas 1 Hk 1425 220 / 380-440 56c | AD7WHQ 4GUW2 / C6T14FC7C 114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B11 893 kr
LEESON 121274.00 50 Hz Motor 3-fas 1 1/2 Hp 2850 220 / 380-440 | AD7WHU 4GUW5 / C143T28FC1 D. 121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B12 199 kr
LEESON 131506.00 50Hz Motor 3-fas 3hk 1425 220 / 380-440 182tc | AD7WHZ 4GUX1 / C182T14FC3 C 131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F15 712 kr
LEESON 131508.00 50Hz Motor 3-fas 5hk 1425 220 / 380-440 184tc | AD7WJB 4GUX3 / C184T14FC3 C 131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F18 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 102694.00 50hz Motor 3-fas 1/2hk 1425 220/380-440 56c
5 127 kr /enhet