LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WBL Modell: LM24787Cross Ref: SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaH
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram143TZ
Fulllastförstärkare16.8 / 8.4
HP1.5
Hz60
isolering klassF
kW1.12
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor79
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypCTR
Spänning115 / 230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)40.18
Fartygets bredd (cm)31.9

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 205
    • Slingrande: ZC212
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorTypSpänningPris
LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 LM24788145TZ11.832.2499.2BTR2302 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor
6 952 kr /enhet