LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBM SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WBM Modell: LM24788Cross Ref: SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
KodaH
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram145TZ
Fulllastförstärkare11.8
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor99.2
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypBTR
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 84
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 205
    • Slingrande: ZB202
    • GRUPP: 4
    • Måla: GRÅ - LINCOLN

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorTypSpänningPris
LEESON LM24787 SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 HVAC Motor | AJ2WBL SSA2S1.5TZ1C6027L14MB6TP2 LM24787143TZ16.8 / 8.41.51.1279CTR115 / 2306 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM24788 SS145A2S3TZ1B66L14MB6TP2 HVAC Motor
2 369 kr /enhet