LEESON Duty Motors för fordon, trefas, TEFC, C Face, styv bas


Leeson C-face arbetsmotorer för fordon erbjuder extra kraft under start för maximalt vridmoment. De är idealiska för medelhögt till högt vridmoment i transportörer, skruvdrivning, ventilation och pumpapplikationer.

Filter
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TENV , Ram: 56C , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Smörjning: Polyrex EM , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , Typ: TS , Spänning: 230 / 460
StilModellFulllastförstärkareHPkWMax. OmgivningstemperaturEffektfaktorRPMServicefaktorPris (ex moms)
A
LM25135
1.2 / .61/4. 187655012001.01 875 SEK
B
LM25153
2 / 11/3. 2464052.936001.151 470 SEK

Arbetsmekanism

  • Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
  • Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.

Funktioner

  • Leesons arbetsmotorer för fordon levereras med en styv bas för enkel installation.
  • Dessa trefasenheter kommer med en överdimensionerad, helt packad anslutningslåda för effektiv drift i tuffa miljöer.
  • De har en ramkonstruktion av gjutjärn för att säkerställa extremt robust prestanda.
  • Dessa enheter levererar kontinuerlig drift vid hastigheter upp till 3600 rpm.
  • De är utrustade med en TEFC-kapsling för att tillåta kall luft att strömma genom motorn och därigenom förhindra överhettning.
  • Dessa klass F isolerade enheter producerar vridmoment upp till 3 hk vid 60Hz strömförsörjning.

Standarder och godkännanden

  • CSA
  • UL
  • INTE MIN

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan TEBC- och TEFC-motorer?

Helt slutna fläktkylda (TEBC) motorer är praktiskt taget identiska med TEFC-motorer, med undantaget att motorkroppen kyls av en separat fläkt placerad på kroppen snarare än av en axelmonterad fläkt.

Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?

  • Enfasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • Dubbelfasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • Trefasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

Vad betyder klass F-isolering?

Dessa motorer har klass F-isolering för temperaturkontroll. Klass F isolerade motorer tål en maximal temperatur på 105 grader Celsius.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?