LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Definitivt ändamålsmotor | AJ2WEA SRN2H0.33TC61

LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Definite Purpose Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WEA Modell: LM25153Korsreferens: SRN2H0.33TC61

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
KodaT
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare2 / 1
HP1/3
Hz60
isolering klassF
kW. 246
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor52.9
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.15
TypTS
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67

Produktinformation:

    • Eff 100%: 64
    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 203
    • Slingrande: ZT207
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LINCOLN
    • S. F-förstärkare: 2.05 / 1

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPkWMax. OmgivningstemperaturEffektfaktorRPMServicefaktorPris
LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Motor med bestämt ändamål | AJ2WDV SRN6H0.25TC61 LM251351.2 / .61/4. 187655012001.01 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Definite Purpose Motor
1 470 kr /enhet