LEESON 140833.00 C215T17FK19A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TBE C215T17FK19A

LEESON 140833.00 C215T17FK19A universalmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TBE Modell: 140833.00Korsreferens: C215T17FK19A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Montage210-010.01
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram215TC
Fulllastförstärkare26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
isolering klassF
kW7.5
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor77 / 79
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 3 / 8 "
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • Eff 100%: 91.7
    • Lager OPE: 6206
    • Lager PE: 6207
    • Typskylt: 081299
    • Slingrande: T9497
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 32.4 / 16.2

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHzFasEffektfaktorRotationRPMTypPris
LEESON 140705.00 P215K17FK5B Motor för allmänt ändamål | AJ2TAA P215K17FK5B 140705.002304060195SELEKTIV CCW1800KF29 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 140833.00 C215T17FK19A universalmotor 50-60 Hertz
21 675 kr /enhet