LEESON Explosionssäkra motorer med ledningslåda, enfas, C Face Mindre bas


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: EPFC , klass för farliga platser: EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Runda , Förpackning: B , Fas: 1 , RPM: 3600 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Spänning: 115 / 208-230
StilModellEffektfaktorMontageDesignaRotationTypRamFulllastförstärkareHPPris (ex moms)
A
111095.00
58A-S90887NSELEKTIV CCWCX56C7 / 3.2-3.51/312 232 SEK
B
111097.00
71.9A-S90894NSELEKTIV CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/413 263 SEK
C
116186.00
71.9A-S90894NFAST CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/413 161 SEK
C
116185.00
76-NFAST CWCX56J12.4 / 6.7-6.2114 115 SEK
C
116183.00
81.5A-S90887LFAST CWKX56J15.4 / 8.4-7.71.518 101 SEK
D
114424.00
81.5-LSELEKTIV CCWKX56C15.4 / 8.4-7.71.517 633 SEK
E
114425.00
87.5-LSELEKTIV CCWKX56C20 / 10.8-10219 336 SEK
F
116181.00
87.5-LFAST CWCX56J20 / 10.8-10219 669 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?