LEESON 114424.00 A6C34XC26C Motor för allmänt ändamål | AJ2QPB A6C34XC26C

LEESON 114424.00 A6C34XC26C Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2QPB Modell: 114424.00Korsreferens: A6C34XC26C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaH
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram56C
Fulllastförstärkare15.4 / 8.4-7.7
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ49CX
MonteringRunda
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor81.5
SkyddAUTOMATISK
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypKX
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 77
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92340
    • Slingrande: ZB256
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorMontageDesignaRotationTypRamFulllastförstärkareHPPris
LEESON 111095.00 A6C34EC20J Explosionsskyddad motor | AJ2QEK A6C34EC20J 111095.0058A-S90887NSELEKTIV CCWCX56C7 / 3.2-3.51/39 979 kr
LEESON 111097.00 A6C34XC21J Explosionsskyddad motor | AJ2QEM A6C34XC21J 111097.0071.9A-S90894NSELEKTIV CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/410 822 kr
LEESON 114425.00 A6C34XC27C Explosionssäker motor | AJ2QPC A6C34XC27C 114425.0087.5-LSELEKTIV CCWKX56C20 / 10.8-10215 775 kr
LEESON 116181.00 A6C34XC35C Explosionssäker motor | AJ2QQX A6C34XC35C 116181.0087.5-LFAST CWCX56J20 / 10.8-10216 043 kr
LEESON 116183.00 A6C34XC34C Explosionssäker motor | AJ2QQZ A6C34XC34C 116183.0081.5A-S90887LFAST CWKX56J15.4 / 8.4-7.71.514 765 kr
LEESON 116185.00 A6C34XC33C Explosionssäker motor | AJ2QRB A6C34XC33C 116185.0076-NFAST CWCX56J12.4 / 6.7-6.2111 512 kr
LEESON 116186.00 A6C34XC32C Motor för allmänt ändamål | AJ2QRC A6C34XC32C 116186.0071.9A-S90894NFAST CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/410 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114424.00 A6C34XC26C Motor för allmänt bruk
14 383 kr /enhet