LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Bromsmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QTB Modell: 116483.00Korsreferens: 48ZH43 / CZ6T17VK31A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Montage042538
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56HC
Fulllastförstärkare1.7-1.6 / 8
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
isolering klassF
kW37 / 246
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74 / 70
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: T634250
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 1.9-1.8 / .9
    • Eff 100%: 78.5 / 80

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPArtikelkWEffektfaktorPris
LEESON 119785.00 Extra High Torque Farm Duty Motor, 1750 RPM, 208 Till 230/460V AC, 1.15 Service Factor | AJ2REG 48ZJ60 119785.003-2.8 / 1.41 / 3 / 4Washdown-motor75 / 5677.7 / 75115 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Bromsmotor 50-60 Hertz
86 599 kr /enhet