LEESON 119785.00 Extra High Torque Farm Duty Motor, 1750 RPM, 208 Till 230/460V AC, 1.15 Service Factor | AJ2REG 48ZJ60

LEESON 119785.00 Farm Duty Motor med extra högt vridmoment, 1750 RPM, 208 till 230/460V AC, 1.15 Service Factor

Finns i lager
Artikel: AJ2REG Modell: 119785.00Korsreferens: 48ZJ60

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

115 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56HC
Fulllastförstärkare3-2.8 / 1.4
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
isolering klassF
kW75 / 56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor77.7 / 75
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)25.1
Fartygets längd (cm)58.12
Fartygets bredd (cm)26.82

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 116484.00
    • Lager OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: T634471
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 3.4-3.2 / 1.6
    • Eff 100%: 85.5 / 84

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPArtikelkWEffektfaktorPris
LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A 116483.001.7-1.6 / 81 / 2 / 1 / 3Bromsmotor37 / 24674 / 7086 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119785.00 Farm Duty Motor med extra högt vridmoment, 1750 RPM, 208 till 230/460V AC, 1.15 Service Factor
115 522 kr /enhet