LEWISBINS Välj rack


Filter
Fackfärg: Grå , Facktyp: Stack och Nest Container , Kapacitet per hylla: 75 lb. , Färg: Grå , Avsluta: Bakad emalj , Material: Stål , Totalt djup: 19.375 " , Hylldjup: 19.375 "
StilModellHyllbreddFackdjupFackhöjdTotalt antal lagerplatserFackets breddLastkapacitetAntal hyllorTotala höjden
A
HR1615 w / 12 st SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1211.437 "900 lb.1257 "
RFQ
B
HR1815 w / 16 st SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1611.437 "1200 Ibs1675 "
RFQ
C
HR1614 w / 12 st SN2214-8
16 "24.375 "8"1214.875 "900 lb.1257 "
RFQ
D
HR1814 w / 16 st SN2214-8
16 "24.375 "8"1614.875 "1200 Ibs1675 "
RFQ
A
HR1616 w / 12 st SH2416-8
17.375 "24 "8"1216.375 "900 lb.1257 "
RFQ

Välj rack

Lewisbins plockstativ maximerar utrymmeutnyttjandet och erbjuder bekväm tillgång till delar. De är gjorda av 14-gauge stål med bakad emaljfinish och ger 75 lb kapacitet per öppning. Välj mellan ett brett utbud av dessa plockställ, tillgängliga i behållardjup på 18, 24 och 24.375 tum. Raptor Supplies erbjuder också Lewisbins mobilt kit och golvställ som kan hängas säkert på robusta skenor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?