LIBERTY PUMPS Masererande toalett 1/2 hk 115v


Filter
Förstärkare: 7.9 , Sladdlängd: 8ft. , Sladdstorlek: 18-3 , Omslagsmaterial: ABS , Funktion: Macerate och pumpavfall , GPM vatten @ 10 Ft. av huvudet: 33 , GPM vatten @ 15 Ft. av huvudet: 27.5 , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 23 , GPM vatten @ 25 Ft. av huvudet: 16 , GPM vatten @ 5 Ft. av huvudet: 37 , HP: 1/2 , Hz: 60 , Inlopp: 2" , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Max. Temp.: 104 , Maximalt huvud: 36 ft. , Motorvarvtal: 3450 , Utlopp: 1" , Fas: 1 , RPM: 3450 , Spänning: 115
StilModellTypPris (ex moms)
A
AscentII-ESW
avlånga25 433 SEK
A
AscentII-RSW
Runda26 549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?