LIBERTY PUMPS AscentII-ESW Macerating Toalett långsträckt 1/2 Hk 115v | AA2NVA 10V108

LIBERTY PUMPS AscentII-ESW Macerating Toilet Långlängd 1/2 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AA2NVA Modell: AscentII-ESWKorsreferens: 10V108

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMacerating Toalett System
Amps7.9
Handfatskapacitet4 gal
Handfathöjd11 "
HandfatmaterialABS
KabelanslutningTätning övergjuten vid öppning av locket
backventilIntegrerad till urladdningsfläns
Ledningslängd8ft.
Sladdstorlek18-3
OmslagsmaterialABS
Funktion Macerate och pumpavfall
GPM för vatten @ 10 ft. av Head33
GPM för vatten @ 15 ft. av Head27.5
GPM för vatten @ 20 ft. av Head23
GPM för vatten @ 25 ft. av Head16
GPM för vatten @ 5 ft. av Head37
HP1/2
Hz60
Inlopp2"
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104
Maximal huvud36 ft.
Motorvarvtal3450
Classic Outlet1"
Fas1
RPM3450
VäxlaHALVLEDAR
Tanklängd20 "
Tankbredd10 "
Typavlånga
vind1-1 / 2 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.75
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod6910100010
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (31)
    • GPM @ 17 ft Totalt huvud (26)
    • GPM för vatten @ 22 ft of Head (22)
    • IAPMO godkänd (ja)

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
LIBERTY PUMPS AscentII-RSW Macerating Toalett Rund 1/2 Hk 115v | AA2NUZ 10V107 AscentII-RSWRunda26 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-ESW Macerating Toilet Långlängd 1/2 Hp 115v
25 433 kr /enhet