LIFT-ALL Vinschkabel


Filter
Färg: Natural , Material: Kolståltråd, ljus
StilModellLängdStorlekSträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
719WFIX35
35ft.7 / 16 "6 x 19 fiberkärna5000 kg1 466 SEK
A
38WFX35
35ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.2 798 SEK
B
38WFSX35
35ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.3 442 SEK
A
38WX35
35ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.2 613 SEK
A
38WFIX35
35ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.1 044 SEK
C
38WFISX35
35ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.1 224 SEK
B
38WISX35
35ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 250 SEK
A
38WIX35
35ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 013 SEK
D
38619X35
35ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 788 SEK
B
38WSX35
35ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.3 725 SEK
A
38WX50
50ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.3 335 SEK
A
38WFIX50
50ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.1 231 SEK
A
38WIX50
50ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 285 SEK
E
38619X50
50ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.2 649 SEK
A
38WFX50
50ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.3 401 SEK
E
716619X50
50ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.2 971 SEK
A
716WFIX50
50ft.7 / 16 "6 x 19 fiberkärna5000 kg1 688 SEK
A
716WX50
50ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.4 526 SEK
B
38WFSX50
50ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.4 032 SEK
B
38WSX50
50ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.4 427 SEK
B
716WSX50
50ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.6 059 SEK
B
38WISX50
50ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 419 SEK
B
38WFISX50
50ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.1 407 SEK
E
716619X75
75ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.4 433 SEK
B
38WISX75
75ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 888 SEK
B
38WSX75
75ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.5 662 SEK
A
38619X75
75ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.3 726 SEK
E
12619X75
75ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.5 102 SEK
A
12WX75
75ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.6 373 SEK
A
716WX75
75ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.5 902 SEK
A
38WIX75
75ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 537 SEK
A
38WX75
75ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.4 527 SEK
B
716WSX75
75ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.7 531 SEK
B
12WSX75
75ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.7 937 SEK
A
12WX100
100ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.7 843 SEK
E
716619X100
100ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.5 901 SEK
B
38WSX100
100ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.6 875 SEK
A
38WIX100
100ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.1 916 SEK
B
716WSX100
100ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.8 807 SEK
A
38WX100
100ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.5 702 SEK
A
38WFIX100
100ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.1 975 SEK
A
716WFIX100
100ft.7 / 16 "6 x 19 fiberkärna5000 kg2 511 SEK
B
38WISX100
100ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.2 080 SEK
B
38WFISX100
100ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.2 276 SEK
A
716WX100
100ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.7 324 SEK
A
38WFX100
100ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.6 065 SEK
B
38WFSX100
100ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.6 022 SEK
B
12WSX100
100ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.8 908 SEK
E
38619X100
100ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.5 200 SEK
E
12619X100
100ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.6 653 SEK
B
12WSX150
150ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.12 633 SEK
B
716WSX150
150ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.11 135 SEK
A
716619X150
150ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.8 845 SEK
A
38WX150
150ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.7 982 SEK
B
38WSX150
150ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.9 019 SEK
B
38WISX150
150ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.2 839 SEK
A
716WX150
150ft.7 / 16 "X 6 196400 lb.9 713 SEK
A
38WIX150
150ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.2 681 SEK
E
12619X150
150ft.1 / 2 "X 6 198400 lb.9 929 SEK
B
38WFSX150
150ft.3 / 8 "6 x 19 fiberkärna3760 lb.7 951 SEK
A
38619X150
150ft.3 / 8 "X 6 194800 lb.6 803 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?