LIFT PRODUCTS LPT-120-48-serien, saxlyftbord


Filter
Kapacitet: 12000 Ibs , Max. Höjd: 55 " , Vertikal färd: 48 "
StilModellMaximal plattformsstorlek
A
LPT-120-48-XXL
48 "x 192"
RFQ
B
LPT-120-48-XXW
96 "x 98"
RFQ

LPT-120-48-serien, saxlyftbord

Lyftprodukter LPT-120-48-seriens saxlyftsbord är idealiska för miljöer där produkterna måste placeras och lyftas i rätt ergonomisk höjd, vilket förbättrar arbetarens effektivitet och komfort. Dessa saxlyftbord garanterar optimal säkerhet och ergonomisk funktionalitet, vilket möjliggör sömlösa operationer och förbättrad produktivitet. De är designade med precision, vilket säkerställer att produktbelastningen konsekvent placeras på lämplig ergonomisk nivå genom att bibehålla rätt arbetshöjd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?