LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AA8RVQ 19R742

LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Svetsare Hjul 230/460/575vac

Finns i lager
Artikel: AA8RVQ Modell: K3068-2Korsreferens: 19R742

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMIG-svetsare
Duty Cycle40%
Hz60
Ingång56A
Inspänning230/460/575 VAC
Materialtjocklek22 ga till 1/2 "
Materialtjocklek Mild stål22 ga till 1/2 "
Utmatningsområde30 till 300A DC
Övergripande djup38.875 "
Totala höjden31.75 "
Total bredd18.875 "
Fas1
Nominell utgång250A @ 26VDC
Svetsat materialMilt stål, aluminium och rostfritt stål
SvetsprocesserMIG / Flux Core
Trådstorlek0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.95
Fartygets höjd (cm)80.77
Fartygets längd (cm)98.55
Fartygets bredd (cm)48.01
HS-kod8515310000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Materialtjocklek Aluminium (16 ga. till 1/2")
    • Bärbarhet (monterad på hjul)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTrådstorlekPris
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"78 320 kr
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"116 578 kr
LINCOLN ELEKTRISK K2697-1 Mig Welder Handhållen 120vac | AC9ZVG 3LVR8 K2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "till 0.030"13 138 kr
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG-svetsare, Power MIG 260, MIG-paket med löparutrustning | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------71 796 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Svetsare Hjul 230/460/575vac
80 142 kr /enhet