A Lager typ: Thrust , Kapacitet: 8.5 gpm , Sladdlängd: 6 ft. , Sladdtyp: 3-ledare SJP , Design: Gravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån , Urladdning: 1/2 "MNPT , Full load Amps: 1.43 , Packningsmaterial: Buna-N , GPM vid 1 fot: 8.5 , GPM vid 3 fot: 7.8 , GPM vid 6 fot: 6.8 , GPM vid 9 fot: 5.5 , Höjd: 5" , HP: 1/25 , Impeller Material: Glasfylld polypropen , Inlopp: 1/2 "FNPT , Längd: 8.9 " , Vätsketemperatur: 150 Deg. F , Max. Specifik gravitation: 1.1 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Motorkapsling: OPFC , Montering: Horisontell , Utlopp: 1 / 2 MPT , Typ: Magnetisk enhet , Bredd: 4"
2-MD-SC-serien halvkorrosiva kemikalieöverföringspumpar
Little Giant Pumps 2-MD-SC-seriens halvkorrosiva kemikalieöverföringspumpar är speciellt utformade för hantering av halvkorrosiva kemikalier, inklusive syror, alkalier, lösningsmedel, saltlösning, pläteringslösningar, sterila lösningar och vätskor. De har glasfyllda polypropenhjul för att motstå de nötande effekterna av partiklar och fasta ämnen suspenderade i den pumpade vätskan, vilket resulterar i lång livslängd. Dessa kemiska överföringspumpar kan drivas vid vattentemperaturer upp till 150 grader F. De har en tätningsfri magnetisk drivning för användning in-line, icke dränkbara applikationer. Dessa kemikalieöverföringspumpar har nitril O-ringar för att förhindra läckage. De är utrustade med en keramisk tryckbricka och axel för hantering av tryckbelastningar. Dessa kemiska överföringspumpar finns i 115 och 230V varianter.