Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Chemical Transfer Pump, 1/25 hk, 115V, ej dränkbar

Finns i lager
Artikel: AD9FPX Modell: 580513Korsreferens: 4RL30
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
4 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps0.64
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Kapacitet8.5 gpm
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJP
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1/2 "MNPT
Fulllastförstärkare1.43
PackningBuna-N
PackningsmaterialBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head8.5
GPM på 1 fot8.5
GPM på 3 fot7.8
GPM på 6 fot6.8
GPM på 9 fot5.5
GPM för vatten @ 3 ft. av Head7.7
GPM för vatten @ 6 ft. av Head6.8
GPM för vatten @ 9 ft. av Head5.5
Höjd5"
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1/25
Hz50/60
Pumphjulpolypropylen
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropen
Inlopp1/2 "FNPT
Längd8.9 "
Vätsketemperatur150 Deg. F
Max. Huvud14.6 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeOPFC
MonteringHorisontell
Arbetstryck6.3 PSI
Classic Outlet1 / 2 MPT
PSI6.3
RPM2700/3000
Stänga av14.6 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG140
Temp (F) @ 30 PSIG120
TypMagnetisk enhet
Spänning230V
Watt100W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pumphuvud 580598

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHzWattPris
LITTLE GIANT PUMPS 580503 Chemical Transfer Pump, 115V | BT4GJL 580503 580503115V1.4360109W4 334 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 580523 Chemical Transfer Pump, 115V | BT4JNQ 580523 580523115V6.460109W4 334 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Chemical Transfer Pump, 1/25 hk, 115V, ej dränkbar
4 802 kr /enhet