LITTLE GIANT PUMPS Magnetic Drive Pumps


Filter
Lager typ: Thrust , Sladdlängd: 6 ft. , Design: Gravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån , Packningsmaterial: Buna-N , GPM vid 30 fot: 36.5 , Inloppsstorlek: 1 1 / 4 " , Max. Specifik gravitation: 1.1 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Montering: Horisontell , Arbetstryck: 3.0 PSI , Fas: Tre , Typ: Magnetisk enhet
StilModellHPHzSpänningFlöde Pris (ex moms)
A
93178122
1 1 / 2-208-230 / 460V-18 535 SEK
RFQ
B
584638
1/850/60230V4543 LPH vid 31m21 867 SEK
RFQ
C
584538
1/850/60230V4543 LPH vid 31m19 492 SEK
RFQ
D
582503
1/10-115V-6 240 SEK
E
582638
1/1050/60230V3218 LPH vid 31m13 984 SEK
RFQ
F
581012
1/20-230V-5 302 SEK
RFQ
F
581538
1/2050/60230V-6 374 SEK
RFQ
G
581031
1/25-115V-4 456 SEK
H
587400
1/30-115 / 230V-21 761 SEK
RFQ
I
589204
1/35-115V-3 931 SEK
G
581030
1/50-115V-4 117 SEK

Magnetic Drive Pumps

Horisontellt monterbara magnetiska drivpumpar tillverkade av korrosionsbeständiga material för att ge cirkulation av lätt frätande vätskor. Drivs vid 115/230 VAC, kan producera flödeshastigheter upp till 45 GPM. cCSAus listade för säkerhetsbestämmelser

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?