Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpump, 1/50 Hk, 115V | AC2YPH 2P580

LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpump, 1/50 hk, 115V

Finns i lager
Artikel: AC2YPH Modell: 581030Korsreferens: 2P580
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
4 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk drivpump
Amps0.94
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJO
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Fulllastförstärkare0.94
PackningBuna-N
PackningsmaterialBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head5.8
GPM på 1 fot5.8
GPM på 3 fot5
GPM på 6 fot1.3
GPM för vatten @ 3 ft. av Head5.0
GPM för vatten @ 6 ft. av Head3.3
Höjd5.3 "
HP1/50
PumphjulGlasfylld polypropen
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropen
Inlopp5/8 OD
Längd7.6 "
Max. Huvud7 ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeOPFC
motortypSP
MonteringHorisontell
Arbetstryck3.0 PSI
Classic Outlet5/8 OD
PSI3
Stänga av7 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG140
Temp (F) @ 30 PSIG140
TypMagnetisk enhet
Spänning115V
Watt67W
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPHzSpänningFlöde Pris
LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magnetisk drivpump, 1/10 hk, 115V | AC2YGX 2P041 5825031/10-115V-6 926 kr
LITTLE GIANT PUMPS 581031 Magnetisk drivpump, 1/25 Hk, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-4 588 kr
LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpump, 1/35 Hk, 115V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-4 378 kr
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Magnetisk drivpump, 3/4 Hk, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-21 761 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 93178122 Magnetisk drivpump, 1.5 hk, 208/230/460V, 3-fas | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-18 535 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Magnetisk drivpump, 1/20 Hk | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-5 302 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Magnetdriven pump, 230V, 1/20 Hk | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-6 374 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpump, 1/50 hk, 115V
4 059 kr /enhet