Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpump, 1/35 Hk, 115V | AD9FQC 4RL36

LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpump, 1/35 hk, 115V

Finns i lager
Artikel: AD9FQC Modell: 589204Korsreferens: 4RL36
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
3 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk drivpump
Amps0.9
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJP
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Fulllastförstärkare0.90
PackningBuna-N
PackningsmaterialBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head5.4
GPM på 1 fot5.4
GPM på 3 fot5
GPM på 6 fot4.1
GPM på 9 fot2.7
GPM för vatten @ 3 ft. av Head5.0
GPM för vatten @ 6 ft. av Head4.1
GPM för vatten @ 9 ft. av Head2.7
Höjd3.8 "
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1/35
Pumphjulpolypropylen
Pumphjulsmaterialpolypropylen
Inlopp1 / 2 MPT
Längd7.5 "
Max. Huvud12.8 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeSub
MonteringHorisontell
Arbetstryck5.5 PSI
Classic Outlet1 / 4 MPT
PSI5.5
Stänga av12.8 ft.
TypMagnetisk enhet
Spänning115V
Watt63W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHPHzSpänningFlöde Pris
LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magnetisk drivpump, 1/10 hk, 115V | AC2YGX 2P041 5825031/10-115V-6 240 kr
LITTLE GIANT PUMPS 581031 Magnetisk drivpump, 1/25 Hk, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-4 456 kr
LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpump, 1/50 Hk, 115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-4 117 kr
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Magnetisk drivpump, 3/4 Hk, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-21 761 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 93178122 Magnetisk drivpump, 1.5 hk, 208/230/460V, 3-fas | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-18 535 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Magnetisk drivpump, 1/20 Hk | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-5 302 kr
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Magnetdriven pump, 230V, 1/20 Hk | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-6 374 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpump, 1/35 hk, 115V
3 931 kr /enhet