A Kroppsmaterial: Polystyren , CFM: 15,000-21,000 , Diameter: 4.25 " , GPM vatten @ 5 Ft. av huvudet: 7.6 , Höjd: 9" , HP: 1/30 , Längd: 4.25 " , Max. Temp.: 120 F , Motorkapsling: OFC , Motortyp: Skuggad pol , RPM: 3000 , Typ: Avdunstningskylare , Bredd: 4.25 "
Kylvätskepumpar i CP -serien, 9 tum höjd
Little Giant CP-seriens kylvätskepumpar är lämpliga för att recirkulera en kylvätska/vätska i systemet för att överföra värme (genererad som en biprodukt) bort från motorn och förhindra skador på motorkomponenter. Dessa enheter har en koncentrisk fläktkyld motor för exakt kylning (upp till 21000 CFM), överdimensionerade hylslager för ljudlös drift, nätinloppsfilterskärm för att förhindra att skräp tränger in, lätt att rengöra avtagbar bottenplatta, fuktsäkra lindningar och brandbeständiga plasthus. De levereras med galvaniserade stålfästen för korrosionsbeständighet och sidomonteringskonfiguration och finns i 115 och 230V spänningsklasser.