Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 542015 Kylvätskepump, plast, 230V, 50/60hz, 3.7 meter Avstängning | AD9AQF 4NY31 / CP3-230

LITTLE GIANT PUMPS 542015 Kylvätskepump, plast, 230V, 50/60hz, 3.7 meters avstängning

Finns i lager
Artikel: AD9AQF Modell: 542015Korsreferens: 4NY31 / CP3-230
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
1 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps0.6
Body MaterialPolystyren
CFM15,000-21,000
Cord4 m / plugg
Diameter4.25 "
GPH of Water @ 1 Ft. av Head563
GPH of Water @ 10 Ft. av Head231
GPH of Water @ 3 Ft. av Head512
GPH of Water @ 5 Ft. av Head460
GPH of Water @ 9 Ft. av Head287
GPM för vatten @ 1 ft. av Head9.3
GPM för vatten @ 3 ft. av Head8.5
GPM för vatten @ 5 ft. av Head7.6
GPM för vatten @ 9 ft. av Head4.78
Höjd9"
HP1/30
Inlopp / utlopp5/8, 3/4 tum
Längd4.25 "
Max. Nedsänkningsdjup (in.)4
Max. Rekommenderad viskositet50 XNUMX SSU
Max. Temp.120 F
MotorhöljeOFC
motortypSkuggad pol
RPM3000
Stänga av12 Ft.
TypAvdunstningskylare
Spänning230
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 2 ft of Head (540)
    • GPH för vatten @ 8 ft of Head (350)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
LITTLE GIANT PUMPS 542005 Kylvätskepump, plast, 115V, 60hz, 3.7 meter Avstängning | AD9AQE 4NY30 / CP3-115 5420051.21151 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 542015 Kylvätskepump, plast, 230V, 50/60hz, 3.7 meters avstängning
1 732 kr /enhet