A B Byråns efterlevnad: cCSAus listad , Sladdlängd: 20ft. , Plikt: Kontinuerlig , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 88 , GPM vatten @ 40 Ft. av huvudet: 70 , GPM vatten @ 50 Ft. av huvudet: 44 , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Max. Dia. Fasta ämnen: 3 / 4 " , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Max. Temp.: 140 grader F , Operationstyp: Automat , Fas: 1 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Kol / keramik , Switch Typ: Tether , Termiskt skydd: Termisk skydd , Toppmaterial: Gjutjärn , Spänning: 115V
Avloppspumpar
Little Giant dränkbara avloppspumpar är idealiska för att ta bort avloppsvatten, avvattna och överföra grått vatten (hushållsavloppsvatten som sprutas ut från diskbänk eller bad) till ett septik- eller avloppssystem för vattenrening. Dessa pumpar är gjorda av gjutjärn/polypropenbasmaterial för utmärkt deformation och slitstyrka. De har vidare design med högt huvud för att trycka ut behandlat gråvatten till ett avlägset dräneringsfält. De har PSC-motorer (permanent split capacitor) med termiskt överbelastningsskydd för att avleda värme som genereras under driften och producera låg startström och vridmoment, vilket sparar energikostnader. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar, designade för att hantera avloppsvatten, tillgängliga i 1750 och 3450 rpm motorhastighetsvarianter.