A B Byråns efterlevnad: cCSAus , ampere: 5.00 , Basmaterial: polypropylen , Lagertyp: Övre och nedre boll , Sladdlängd: 10ft. , Diameter: 8 31 / 64 " , Plikt: Kontinuerlig , Mätare/ledare: 18/3 , GPM vatten @ 10 Ft. av huvudet: 50 , GPM vatten @ 15 Ft. av huvudet: 42 , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 34 , GPM vatten @ 5 Ft. av huvudet: 53 , Handtag: Ja , Höjd: 11 5 / 64 " , HP: 1/3 , Hz: 60 Hz , Impeller Material: Nylon , Längd: 10 43 / 64 " , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 2 " , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Mekanisk tätning: Buna N / Kol / Keramik , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: Permanent delad kondensator , NEC-sladdbeteckning: SJTW , Utlopp: 1-1 / 2 "FNPT , Pumpkroppsmaterial: Gjutjärn , Skaftmaterial: Buna-N, kol, keramik , Switch Typ: Vertikal , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 120 VAC , Bredd: 8 31 / 64 "
Sänkbara pumpar
Little Giant dränkbara sumppumpar tömmer ut vatten från källarbrunnsgropar och klarar sig samtidigt som de är helt under vattnet. De är nedsänkta i vattnet för att kyla pumpmotorerna så att de kan arbeta längre utan att bli överhettade. Dessa pumpar är utrustade med en strömbrytare som startar pumpmotorn när gropvattnet stiger till önskad höjd och stoppar pumpmotorn när vattnet kommer ner.